Hai la partita IVA?

Attiva il tuo profilo e
scopri il prezzo a te dedicato

Cod. DS15042008 - DISANO ILLUMINAZIONE

Plafoniera Disano Comfortlight da incasso 18W

Sei in: Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Decorativa per interni / Plafone /

EAN: 8435122402739
Codice Produttore: 15042008
Plafoniera Disano da incasso modello Comfortlight fluorescente lineare di tipo T8 con portalampada in policarbonato con attacco G13. Questo apparecchio è cablato con un reattore elettronico dimmerabile e viene consegnato fornito pellicola di protezione per la struttura lamellare costruita in acciaio zincato e resina poliestere. L'ottica fornita è Dark Light composta da due alveoli in alluminio speculare antiriflesso ed antiridescente. La verniciatura del prodotto è stata fatta in modo da stabilizzarla dai raggi UV, così facendo ne previene l'ingiallimento. Il grado di protezione è di IP20 che gli permette una resistenza ai corpi solidi di dimensione superiore ai 12 mm ma non protetto dai liquidi. Questo prodotto, come tutti i prodotti Disano, è riciclabile al 100% (lampada esclusa). Queste plafoniere sono adatte per un uso esterno. Prodotto venduto singolarmente.

alert prodotto

DISANO ILLUMINAZIONE altri prodotti

Plafone altri prodotti