Hai la partita IVA?
Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato
Clicca qui
Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Visualizza tutti i risultati
Categorie
Brand
Non trovi ciò che cerchi? Visualizza tutti i risultati
Sei in: Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Plafoniere stagne /
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
materiale della scatola
plastica
apparecchio di servizio incluso
tipo di tensione
AC
resistenza agli urti
IK08
adatto per applicazione
materiale della copertura
plastica opalina
adatto per fissaggio a soffitto
grado di protezione (IP)
IP65
ripartizione della luce
asimmetrico
uscita della luce
diretto
colore della scatola
grigio
tipo di collegamento
morsetto a vite
colore della luce
bianco
con corpo luminoso
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
angolo di irraggiamento
a fascio largo 40-80°
apparecchio di servizio
apparecchio di servizio LED comandato da corrente
corpo luminoso
LED non sostituibile
classe di protezione
II
prestazioni del sistema
33 W
lunghezza
1196 mm
adatto per potenza lampada
33
numero di poli
2
sezione del conduttore
2.5
tensione nominale
220 V
temperatura del colore
4000 K
altezza/profondità
46 mm
fattore di potenza
0.9
flusso luminoso effettivo
3600 lm
larghezza
36 mm
Documentazione Tecnica
Plafoniere stagne altri prodotti
Codice: DS12576312 Cod. produttore: 12576312
Codice: DS3224450064 Cod. produttore: 3224450064
Codice: 3F5790 Cod. produttore: 5790
Codice: 3F5265 Cod. produttore: 5265
Codice: 3F5252 Cod. produttore: 5252
Codice: 3F5253 Cod. produttore: 5253
Click & Go: Ordina online e Ritira sul punto Vendita
Ordina entro le 20:00. Ricevi la merce il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione in pochi click
HELP, contatta i nostri referenti commerciali.
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2021 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Newsletter Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.