Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F5220
Cod. Produttore
5220
Cod. EAN
8015466012308

Informazioni di prodotto

3F Linda Inox 1x18 HF
Plafoniera 3F Linda Inox 1x18 HF. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

grado di protezione (IP)

IP65

classe di protezione

I

uscita della luce

diretto

ripartizione della luce

simmetrico

portalampada

G13

adatto per fissaggio a soffitto

larghezza

100 mm

lunghezza

660 mm

altezza/profondità

100 mm

Produttore

Plafoniera Linda 3F 1x18W

(pz.)