Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BEP236SD
Cod. Produttore
P236SD
Cod. EAN
8002219719782

Informazioni di prodotto

PLAFONE LED 2X36 SD 4000K
PLAFONE LED 2X36 SD 4000K
Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

adatto per sospensione pendolare

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per applicazione

adatto a postazione di lavoro con schermo

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

acciaio

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

senza copertura

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

93 V

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

I

adatto per luce d’emergenza

con segnalatore di movimento

con fotocellula

prestazioni del sistema

36 W

flusso luminoso effettivo

4000 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.97

larghezza

206 mm

altezza/profondità

70 mm

lunghezza

1327 mm

numero di poli

3