Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Idea /
Informazioni di prodotto
numero di unità
2
numero di unità verticali
1
numero di unità orizzontali
materiale
plastica
qualità del materiale
materiale termoplastico
superficie
non trattato
esecuzione della superficie
brillante
colore
nero
tipo di fissaggio
fissaggio a morsetto
larghezza
91 mm
altezza
80 mm
profondità
9 mm
larghezza di montaggio
altezza totale
codice RAL (simile)
9005
direzione di montaggio
orizzontale
grado di protezione (IP)
IP00
adatto per scatola di canale sotterraneo
esecuzione a filo superficie
senza alogeni
casella di testo/superficie di marcatura
adatto per installazione a incasso
adatto per canale da incasso per apparecchi
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
Cod. Rexel: VI21617 Cod. Produttore: 21617 Cod. EAN: 8007352421509
Cod. Rexel: VI21614 Cod. Produttore: 21614 Cod. EAN: 8007352420045
Cod. Rexel: VI21613 Cod. Produttore: 21613 Cod. EAN: 8007352416345
Cod. Rexel: VI21602 Cod. Produttore: 21602 Cod. EAN: 8007352421349
Cod. Rexel: VI21613.C Cod. Produttore: 21613.C Cod. EAN: 8007352492134
Cod. Rexel: VI0P32730 Cod. Produttore: 0P32730 Cod. EAN: 8007352452367
Cod. Rexel: VI16001 Cod. Produttore: 16001 Cod. EAN: 8007352002807
Cod. Rexel: VI16000 Cod. Produttore: 16000 Cod. EAN: 8007352066298
Cod. Rexel: VI16000.B Cod. Produttore: 16000.B Cod. EAN: 8007352066670
Cod. Rexel: VI16001.B Cod. Produttore: 16001.B Cod. EAN: 8007352047365
Cod. Rexel: VI16004 Cod. Produttore: 16004 Cod. EAN: 8007352066311
Cod. Rexel: VI16004.B Cod. Produttore: 16004.B Cod. EAN: 8007352066694
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te