Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
adatto per installazione a incasso
senza alogeni
larghezza
140 mm
codice RAL (simile)
9003
numero di unità verticali
1
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
6
numero di unità
profondità
5.2 mm
numero di unità orizzontali
altezza totale
70 mm
altezza
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
larghezza di montaggio
esecuzione della superficie
brillante
qualità del materiale
materiale termoplastico
materiale
plastica
direzione di montaggio
orizzontale
superficie
non trattato
colore
Bianco
grado di protezione (IP)
IP20
resistenza agli urti
IK00
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: BTILNA4802TE Cod. Produttore: LNA4802TE Cod. EAN: 8005543422847
Cod. Rexel: BTIAM4804MIR Cod. Produttore: AM4804MIR Cod. EAN: 8012199938059
Cod. Rexel: BTIAM4804BCD Cod. Produttore: AM4804BCD Cod. EAN: 8012199937991
Cod. Rexel: BTIAM4804TGG Cod. Produttore: AM4804TGG Cod. EAN: 8012199938158
Cod. Rexel: BTIAM4803MIR Cod. Produttore: AM4803MIR Cod. EAN: 8012199935669
Cod. Rexel: BTIAM4803BCN Cod. Produttore: AM4803BCN Cod. EAN: 8012199935522
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te