Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
numero di unità
4
numero di unità orizzontali
numero di unità verticali
1
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
codice RAL (simile)
1013
larghezza
144.50 mm
altezza
90 mm
profondità
4.90 mm
larghezza di montaggio
casella di testo/superficie di marcatura
adatto per canale da incasso per apparecchi
adatto per scatola di canale sotterraneo
adatto per installazione a incasso
direzione di montaggio
orizzontale e verticale
materiale
metallo
superficie
verniciato
esecuzione della superficie
opaco
colore
naturale
tipo di fissaggio
fissaggio a morsetto
Cod. Rexel: VI21617 Cod. Produttore: 21617 Cod. EAN: 8007352421509
Cod. Rexel: VI21614 Cod. Produttore: 21614 Cod. EAN: 8007352420045
Cod. Rexel: VI21613 Cod. Produttore: 21613 Cod. EAN: 8007352416345
Cod. Rexel: VI21602 Cod. Produttore: 21602 Cod. EAN: 8007352421349
Cod. Rexel: VI21613.C Cod. Produttore: 21613.C Cod. EAN: 8007352492134
Cod. Rexel: VI0P32730 Cod. Produttore: 0P32730 Cod. EAN: 8007352452367
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te