Hai la partita IVA?
Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato
Clicca qui
Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Visualizza tutti i risultati
Categorie
Brand
Non trovi ciò che cerchi? Visualizza tutti i risultati
Sei in: Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /
Pinza per terminali a bussola nudi e preisolati sez da 0,08 a 10mm
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
gamma AWG
28 7
adatto per
bussole d'estremità per cavi
con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)
con ritorno automatico
sezione
0.08 mm² 10 mm²
stampo per pressatura
pressaggio a quattro mandrini
esecuzione/azionamento
meccanico
CEMBRE altri prodotti
Codice: CEKRS47 Cod. produttore: KRS47
Codice: CE4320-0865 Cod. produttore: 4320-0865
Codice: CE4320-0864 Cod. produttore: 4320-0864
Codice: CE4320-0866 Cod. produttore: 4320-0866
Codice: CESDCS1PH Cod. produttore: SDCS1PH
Codice: CESDCS2.5X55 Cod. produttore: SDCS2.5X55
Utensili Isolati per alta tensione altri prodotti
Codice: WD9007450000 Cod. produttore: 9007450000
Codice: WD9030060000 Cod. produttore: 9030060000
Codice: WD9009950000 Cod. produttore: 9009950000
Codice: WD1501390000 Cod. produttore: 1501390000
Codice: WD9009940000 Cod. produttore: 9009940000
Click & Go: Ordina online e Ritira sul punto Vendita
Ordina entro le 20:00. Ricevi la merce il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione in pochi click
HELP, contatta i nostri referenti commerciali.
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2021 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Newsletter Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.