Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
diametro zona di asportazione isolamento
0.16 mm
profondità di intaglio regolabile
sezione zona di asportazione isolamento
0.08 mm²
Serie
DZ5__AZ5__AR1__AT1
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: BLBIZ700208 Cod. Produttore: BIZ700208 Cod. EAN: 3700420301936
Cod. Rexel: BLBIZ700178 Cod. Produttore: BIZ700178 Cod. EAN: 3700420301660
Cod. Rexel: BLBIZ700013 Cod. Produttore: BIZ700013 Cod. EAN: 3700420300120
Cod. Rexel: 2U031 Cod. Produttore: 031 Cod. EAN: 8024818000016
Cod. Rexel: IC16020-F1 Cod. Produttore: 16020-F1 Cod. EAN: 8014212145987
Cod. Rexel: BLBIZ700398 Cod. Produttore: BIZ700398 Cod. EAN: 3700420306863
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te