Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Strumenti Termografici /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKI410-KIT
Cod. Produttore
I410-KIT
Cod. EAN
0095969241847

Informazioni di prodotto

Fluke i410-KIT Pinza amperometrica i410 e borsa di trasporto
Fluke i410-SET Kit di borsa e pinza di corrente AC/DC prodotto professionale per installatori elettrici.

tipo di corrente

corrente continua/alternata

selezione intervallo di misura

manuale

intervallo di misura corrente/AC

0.5 A 400 A

intervallo di misura corrente/DC

0.5 A 400 A

apertura della pinza

30 mm

esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro

categoria circuito di misura

CAT III

tensione massima categoria circuito di misura

600

Produttore

Fluke i410-SET Kit di borsa e pinza di corrente AC/DC