Hai la partita IVA?
Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato
Clicca qui
Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Visualizza tutti i risultati
Categorie
Brand
Non trovi ciò che cerchi? Visualizza tutti i risultati
Sei in: Prodotti / Sicurezza e trasmissione dati / Trasmissione dati / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / OF Terminazione Fibra Ottica - PigTail /
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
tipo di fibra
multimode 50/125
categoria
OM4
tipo
pigtail per conduttore
lunghezza
02 m
tipo di connettore
SC
colore
blu
manicotto anti-piegatura
inserito
tipo di filo
conduttore compatto
GIGAMEDIA altri prodotti
Codice: COGGMRACMOTTS Cod. produttore: RACMOTTS
Codice: COGGMRACSCAPCD Cod. produttore: RACSCAPCD
Codice: COGGMDTIO2F15M Cod. produttore: DTIO2F15M
Codice: COGGMDTIO2F20M Cod. produttore: DTIO2F20M
Codice: COGGMDTIO2F30M Cod. produttore: DTIO2F30M
Codice: COGGMDTIO2F40M Cod. produttore: DTIO2F40M
OF Terminazione Fibra Ottica - PigTail altri prodotti
Codice: BTIC9210LCP4 Cod. produttore: C9210LCP4
Click & Go: Ordina online e Ritira sul punto Vendita
Ordina entro le 20:00. Ricevi la merce il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione in pochi click
HELP, contatta i nostri referenti commerciali.
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2021 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Newsletter Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.