Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03801
Cod. Produttore
03801
Cod. EAN
3303430038016

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistemi G e P - Piastra frontale piena - 1 modulo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Plain front plate for Prisma. It is compatibility with Pack 160, Prisma G, Prisma Pack 250 and Prisma P. It provides electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder protective treatment. It has matt or smooth surface finish and white (RAL 9001) colour with steel material. It is suitbale for 1 50-mm vertical modules. Sold in lots of 1 unit. IK07 conforms to EN/IEC 62262. It is certified by ASEFA. It is compliant with both IEC 61439-1 and IEC 61439-2. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

numero di unità di altezza (UA)

1

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

50 mm

materiale

acciaio

Produttore

Piastra frontale piena Prisma Sistemi G e P 1 modulo