Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Cod. Rexel
CM3640/3
Cod. Produttore
3640/3
Cod. EAN
8023903147865

Informazioni di prodotto

PIANTANA PULSANTIERE 3 MODULI ALTEZZA 117CM
Piantana per pulsantiere da esterno Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal a 3 moduli.

altezza

1170 mm

profondità

75 mm

colore

grigio

tipo di montaggio

indipendente

larghezza

180 mm

materiale

alluminio

numero di spazi per moduli

3

targa informativa allineabile

Produttore

PIANTANA PULSANTIERE 3 MODULI ALTEZZA 117CM