Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Cod. Rexel
CM3640/1
Cod. Produttore
3640/1
Cod. EAN
8023903147841

Informazioni di prodotto

PIANTANA PULSANTIERE 1 MODULO ALTEZZA 117CM
Piantana per pulsantiere da esterno Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal a 1 modulo.

tipo di montaggio

indipendente

colore

grigio

profondità

75 mm

materiale

alluminio

altezza

1170 mm

numero di spazi per moduli

1

larghezza

180 mm

targa informativa allineabile

Produttore

PIANTANA PULSANTIERE 1 MODULO ALTEZZA 117CM