Prodotti /

Cod. Rexel
DKC095703237
Cod. Produttore
095703237
Cod. EAN
8054684019508

Informazioni di prodotto

PCV/L32 PIASTRA DI FONDO
In lamiera di acciaio sp. 2 mm

materiale

acciaio

altezza

900 mm

larghezza

720 mm