Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /
Informazioni di prodotto
sezione AWG
28
lunghezza
0.5 m
colore del rivestimento
bianco
colore del manicotto di protezione anti-piegatura
manicotto anti-piegatura
stampato
tipo di cavo
U/UTP
costruzione del cavo
4×2
categoria
6
protezione della leva di arresto
configurazione pin
01:01
senza alogeni
tipo di connettore collegamento 1
RJ45 8(8)
esecuzione resistente alla fiamma
tipo di connettore collegamento 2
Serie
Actassi
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: PDUTP28X3M Cod. Produttore: UTP28X3M Cod. EAN: 0074983006625
Cod. Rexel: PDUTP28X2M Cod. Produttore: UTP28X2M Cod. EAN: 0074983006502
Cod. Rexel: PDUTP28X1M Cod. Produttore: UTP28X1M Cod. EAN: 0074983006403
Cod. Rexel: PDUTP28SP2M Cod. Produttore: UTP28SP2M Cod. EAN: 0074983656806
Cod. Rexel: PDUTP28SP1M Cod. Produttore: UTP28SP1M Cod. EAN: 0074983656660
Cod. Rexel: PDSTP6X2MIG Cod. Produttore: STP6X2MIG Cod. EAN: 0074983707133
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te