Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGM6210270VC3
Cod. Produttore
6210270VC3
Cod. EAN
3700575920570
Prodotto Gigamedia.
Categoria: Patch panel CAT3 TELEFONICO

numero di prese/prese mobili

50

tipo di connettore

RJ45 8(4)

categoria

3

tipo di collegamento

110

numero di unità di altezza (UA)

01

colore

nero

numero RAL

9005

tipo di montaggio

incasso 482,6 mm (19 pollici)

altezza

44.45 mm

larghezza

482.6 mm

profondità

155 mm

Produttore

Patch panel telefonico 50 porte RJ45 CAT3 UTP 1U Nero (4,5 ; 7,8)