Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGM30PVPPC3
Cod. Produttore
30PVPPC3
Cod. EAN
3700575920136
Prodotto Gigamedia.
Categoria: Patch panel CAT3 TELEFONICO

numero di prese/prese mobili

30

tipo di connettore

RJ45 8(4)

categoria

3

tipo di collegamento

110

numero di unità di altezza (UA)

01

colore

nero

numero RAL

9005

tipo di montaggio

incasso 482,6 mm (19 pollici)

altezza

44.45 mm

larghezza

482.6 mm

profondità

170 mm

Produttore

Patch panel telefonico 30 porte RJ45 CAT3 UTP 1U Nero (3,6 ; 4,5)