Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGMPAN24VK
Cod. Produttore
PAN24VK
Cod. EAN
3700575916306
Prodotto Gigamedia.
Categoria: CAT6 SCHERMATO

adatto per numero di prese/prese mobili

24

tipo di connettore

RJ45 8(8)

schermato

numero di unità di altezza (UA)

01

colore

nero

numero RAL

9005

tipo di montaggio

incasso 482,6 mm (19 pollici)

altezza

44.45 mm

larghezza

482.6 mm

profondità

40 mm