Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGMPANV24PMKB
Cod. Produttore
PANV24PMKB
Prodotto Gigamedia.
Categoria: Patch panel VUOTO

adatto per numero di prese/prese mobili

24

tipo di connettore

RJ45 8(8)

schermato

numero di unità di altezza (UA)

01

colore

nero

numero RAL

9005

tipo di montaggio

incasso 482,6 mm (19 pollici)

altezza

44.45 mm

larghezza

482.6 mm

profondità

160 mm

Produttore

Patch panel basic vuoto metallico 24 porte monoblocco 1U Nero