Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGM628024200
Cod. Produttore
628024200
Cod. EAN
3700575920891
Prodotto Gigamedia.
Categoria: Patch panel PRECARICATO CAT6

numero di prese/prese mobili

24

adatto per numero di prese/prese mobili

24

tipo di connettore

RJ45 8(8)

categoria

6

tipo di collegamento

110

numero di unità di altezza (UA)

01

colore

nero

numero RAL

9005

tipo di montaggio

incasso 482,6 mm (19 pollici)

altezza

44.45 mm

larghezza

482.6 mm

profondità

45 mm

Produttore

Patch panel 19’’ con 24 prese CAT6 non schermate Nero blocco 110 (GGM 621030200)