Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGMPANC6UN24P
Cod. Produttore
PANC6UN24P
Prodotto Gigamedia.
Categoria: Patch panel PRECARICATO CAT6

numero di prese/prese mobili

24

tipo di connettore

RJ45 8(8)

categoria

6

tipo di collegamento

110

numero di unità di altezza (UA)

01

colore

nero

numero RAL

9005

tipo di montaggio

incasso 482,6 mm (19 pollici)

altezza

44.45 mm

larghezza

482.6 mm

profondità

45 mm

Produttore

Patch panel 19’’ + 24 prese CAT6 non schermate Nero tooless (GGM PAN24VKP + GGM PRJC6UTLBK)