Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGMD3MLCLC2M
Cod. Produttore
D3MLCLC2M
Cod. EAN
3700575912513
Prodotto Gigamedia.
Categoria: FIBRA OTTICA

tipo di fibra

singlemode

categoria

OS2

numero di fibre

02

tipo di cavo

Duplex

lunghezza

02 m

tipo di connettore collegamento 1

LC

tipo di connettore collegamento 2

LC

colore del rivestimento

giallo

manicotto anti-piegatura

inserito

resistente alla fiamma

secondo EN 50265-2-1

senza alogeni secondo EN 50267-2-3

Produttore

Patch cord ottica DUPLEX OS2 9/125 µm - LC/LC - 2 m Giallo