Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGMD5MCC2M
Cod. Produttore
D5MCC2M
Cod. EAN
3700575924073
Prodotto Gigamedia.
Categoria: FIBRA OTTICA

tipo di fibra

multimode 50/125

categoria

OM4

numero di fibre

02

tipo di cavo

Duplex

lunghezza

02 m

tipo di connettore collegamento 1

SC

tipo di connettore collegamento 2

SC

colore del rivestimento

turchese

manicotto anti-piegatura

inserito

resistente alla fiamma

secondo EN 50265-2-1

senza alogeni secondo EN 50267-2-3

Produttore

Patch cord ottica DUPLEX OM4 50/125 µm - SC/SC - 2 m Turchese