Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
tipo di fibra
multimode 50/125
categoria
OM2
numero di fibre
02
tipo di cavo
Duplex
lunghezza
01 m
tipo di connettore collegamento 1
SC
tipo di connettore collegamento 2
colore del rivestimento
arancione
manicotto anti-piegatura
inserito
resistente alla fiamma
secondo EN 50265-2-1
senza alogeni secondo EN 50267-2-3
Cod. Rexel: COGGMGS08 Cod. Produttore: GS08 Cod. EAN:
Cod. Rexel: COGGMGS07P Cod. Produttore: GS07P Cod. EAN:
Cod. Rexel: COGGMFES2402 Cod. Produttore: FES2402 Cod. EAN: 3700575913510
Cod. Rexel: COGGMGS1600 Cod. Produttore: GS1600 Cod. EAN: 3700575931927
Cod. Rexel: COGGMFES1602 Cod. Produttore: FES1602 Cod. EAN: 3700575913503
Cod. Rexel: COGGMCORDHDM10M Cod. Produttore: CORDHDMI10M Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te