Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGMD1MTLC2M
Cod. Produttore
D1MTLC2M
Cod. EAN
3700575923878
Prodotto Gigamedia.
Categoria: FIBRA OTTICA

tipo di fibra

multimode 50/125

categoria

OM2

numero di fibre

02

tipo di cavo

Duplex

lunghezza

02 m

tipo di connettore collegamento 1

LC

tipo di connettore collegamento 2

ST

colore del rivestimento

arancione

manicotto anti-piegatura

inserito

resistente alla fiamma

secondo EN 50265-2-1

senza alogeni secondo EN 50267-2-3

Produttore

Patch cord ottica DUPLEX OM2 50/125 µm - LC/ST - 2 m Arancione