Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGMCAT6AS05MW
Cod. Produttore
CAT6AS05MWH
Prodotto Gigamedia.
Categoria: Patch cord CAT6A S/FTP

tipo di cavo

S/FTP

categoria

6A

lunghezza

0.5 m

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

colore del rivestimento

bianco

manicotto anti-piegatura

stampato

protezione della leva di arresto

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

bianco

senza alogeni

costruzione del cavo

1×4

sezione AWG

27

configurazione pin

01:01

valore NPV

78 %