Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGMCAT65MZH
Cod. Produttore
CAT65MZH
Cod. EAN
3700575909391
Prodotto Gigamedia.
Categoria: Patch cord CAT6 U/UTP NON SCHERMATO

tipo di cavo

U/UTP

categoria

6

lunghezza

05 m

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

colore del rivestimento

grigio

manicotto anti-piegatura

stampato

protezione della leva di arresto

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

grigio

senza alogeni

costruzione del cavo

1×4

sezione AWG

24

configurazione pin

01:01

valore NPV

67 %