Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGMCAT63MZHN
Cod. Produttore
CAT63MZHN
Prodotto Gigamedia.
Categoria: Patch cord CAT6 U/UTP NON SCHERMATO

tipo di cavo

U/UTP

categoria

6

lunghezza

03 m

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

colore del rivestimento

nero

manicotto anti-piegatura

stampato

protezione della leva di arresto

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

nero

senza alogeni

costruzione del cavo

1×4

sezione AWG

24

configurazione pin

01:01

valore NPV

67 %