Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGMCAT5E20M
Cod. Produttore
CAT5E20M
Cod. EAN
3700575907786
Prodotto Gigamedia.
Categoria: Patch cord CAT5E U/UTP

tipo di cavo

U/UTP

categoria

5e

lunghezza

20 m

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

colore del rivestimento

grigio

manicotto anti-piegatura

stampato

protezione della leva di arresto

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

grigio

costruzione del cavo

1×4

sezione AWG

24

configurazione pin

01:01

valore NPV

67 %