Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGMCAT5E1MJ
Cod. Produttore
CAT5E1MJ
Cod. EAN
3700575907588
Prodotto Gigamedia.
Categoria: Patch cord CAT5E U/UTP

tipo di cavo

U/UTP

categoria

5e

lunghezza

1 m

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

colore del rivestimento

giallo

manicotto anti-piegatura

stampato

protezione della leva di arresto

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

giallo

costruzione del cavo

1×4

sezione AWG

24

configurazione pin

01:01

valore NPV

67 %