Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSP30827G4G6
Cod. Produttore
P30827G4G6
Cod. EAN
4052899964372

Informazioni di prodotto

  • Attacco: G4
  • Potenza: 2,40 W
  • Tensione: 12 V
  • Ampiezza fascio luminoso: 300,00 °
  • Temperatura colore: 2700 K
  • Lampade LED 12V a bassissima tensione con attacco G4 Vantaggi prodotto: Lunga durata media fino a 15.000 ore. Basso consumo di energia. Ideale per applicazioni decorative e a funzionamento libero. Caratteristiche prodotto: Lampade prive di mercurio. Aree applicative: Illuminazione d'accento che crea un'atmosfera in tutta la casa. Negozi, hotel e ristoranti. Sale d'attesa, uffici. Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti.

    potenza della lampada

    2,40 W

    tensione nominale

    12 V

    angolo di irraggiamento

    300,00 °

    temperatura del colore

    2700 K

    attacco lampada

    G4

    Produttore

    PARATHOM LED PIN G4 12 V G4 2,40 W 2700 K