Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2218461200
Cod. Produttore
2218461200
Cod. EAN
8016535084509

Informazioni di prodotto

PANN LUM 1846 LED 29W 4K CELL BIA CRI93

Documentazione tecnica

larghezza

595 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

595 mm

altezza/profondità

43 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

classe di protezione

II

resistenza agli urti

IK05

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40