Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGM628020100
Cod. Produttore
628020100
Cod. EAN
3700575920853
Prodotto Gigamedia.
Categoria: ACCESSORI PER ARMADI 19’’

esecuzione

pannello guidacavi

materiale

metallo

montaggio 482,6 mm (19")

larghezza

482.6 mm

numero di unità di altezza (UA)

01