Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPC1580
Cod. Produttore
PC1580
Cod. EAN
8015646707376

Informazioni di prodotto

PANNELLO CIECO H=150MM

Documentazione tecnica

PANNELLO CIECO H=150MM

larghezza

800 mm

colore

grigio

altezza

150 mm

grado di protezione (IP)

IP43

profondità

15 mm

materiale

acciaio