Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFN104E
Cod. Produttore
FN104E
Cod. EAN
3250610189726

Informazioni di prodotto

Pan.ent.cavi b/test. Quadro.P 1000x400mm

Documentazione tecnica

Placca entrata cavi, Quadro Plus, per base/testata 1000X400 mm RAL9010

superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

larghezza

1000 mm

altezza

21 mm

profondità

400 mm

prestampaggi in rilievo

tipo

diritto

numero di aperture per connettori

4