Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGMPANVC6A24B
Cod. Produttore
PANVC6A24BK
Cod. EAN
3700575925643
Prodotto Gigamedia.
Categoria: Patch panel VUOTO

adatto per numero di prese/prese mobili

24

tipo di connettore

RJ45 8(8)

schermato

numero di unità di altezza (UA)

01

colore

nero

numero RAL

9005

tipo di montaggio

incasso 482,6 mm (19 pollici)

altezza

44.45 mm

larghezza

482.6 mm

profondità

10 mm