Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari in Metallo / Canale in Filo Acciaio Inox /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
qualità del materiale
acciaio inossidabile
materiale
acciaio
esecuzione
senza connettore
forma costruttiva
arco rigido
piegatura (angolo)
45°
cambio di direzione
orizzontale
con parte superiore
spessore del materiale
1 mm
larghezza del canale portacavi
300 mm
altezza del canale portacavi
75 mm
raggio interno
100 mm
angolo
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: LE31L39075X Cod. Produttore: 31L39075X Cod. EAN: 8009561333529
Cod. Rexel: LE31L39100X Cod. Produttore: 31L39100X Cod. EAN: 8009561333550
Cod. Rexel: CF000068 Cod. Produttore: 000068 Cod. EAN: 3599070000685
Cod. Rexel: CF000088 Cod. Produttore: 000088 Cod. EAN: 3599070000883
Cod. Rexel: CF000078 Cod. Produttore: 000078 Cod. EAN: 3599070000784
Cod. Rexel: CF000018 Cod. Produttore: 000018 Cod. EAN: 3599070000180
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te