Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLIN120014830I
Cod. Produttore
LIN120014830I
Cod. EAN
4058075000322

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 14,00 W
  • Tensione: 220…240 V
  • Ampiezza fascio luminoso: 140 °
  • Temperatura colore: 3000 K

Apparecchi di illuminazione LED Linear - 1200 14W/3000K Vantaggi prodotto: Dimensioni compatte. Semplice installazione in due diversi angoli di montaggio. Risparmio energetico fino al 45% rispetto ai tradizionali apprecchi di illuminazione lineari. Possibilità di collegare fino a 10 apprecchi in fila continua. Per luce omogenea senza zone d'ombra. Caratteristiche prodotto: Efficienza luminosa elevata: fino a 100 lm/W. Ampiezza del fascio luminoso: 140°. Tipo di protezione: IP20. Disponibili con lunghezze diverse. Aree applicative: Illuminazione generale per interni. Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati. Illuminazione d'accento. Aree pubbliche. Illuminazione di gole. Da integrare negli scaffali, nei mobili o da installare come sottopensile. Luce lineare continua. Apparecchiatura / Accessori: Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi.

potenza della lampada

14,00 W

tensione nominale

220…240 V

angolo di irraggiamento

140 °

temperatura del colore

3000 K

prodotto Sustainable

Produttore

Linear Led Ledvance 14W 3000K

(pz.)