Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
potenza della lampada
9,00 W
attacco lampada
G23
temperatura del colore
4000 K
flusso luminoso
600 lm
base
G23 (2-pins)
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
colore della luce secondo EN 12464-1
neutro da 3300 a 5300 K
colore della luce
840
colore
Bianco
classe di efficienza energetica
A
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
12 kWh
durata di vita nominale media
10000 h
Cod. Rexel: OSST8V18865G2 Cod. Produttore: ST8V18865G2 Cod. EAN: 4058075611658
Cod. Rexel: OSST8V18830G2 Cod. Produttore: ST8V18830G2 Cod. EAN: 4058075611610
Cod. Rexel: OSST8V58865G2 Cod. Produttore: ST8V58865G2 Cod. EAN: 4058075611771
Cod. Rexel: OSST8V58840G2 Cod. Produttore: ST8V58840G2 Cod. EAN: 4058075611757
Cod. Rexel: OSST8V36865G2 Cod. Produttore: ST8V36865G2 Cod. EAN: 4058075611719
Cod. Rexel: OSST8V36830G2 Cod. Produttore: ST8V36830G2 Cod. EAN: 4058075611672
Cod. Rexel: PHCDMEMW360 Cod. Produttore: CDMEMW360 Cod. EAN: 8718696595688
Cod. Rexel: PHSONTPLUS150 Cod. Produttore: SONTPLUS150 Cod. EAN: 8711500192295
Cod. Rexel: PHCDMEMW230 Cod. Produttore: CDMEMW230 Cod. EAN: 8718696596647
Cod. Rexel: PHELITETC35930 Cod. Produttore: ELITETC35930 Cod. EAN: 8727900911497
Cod. Rexel: PHELITET70930 Cod. Produttore: ELITET70930 Cod. EAN: 8727900911411
Cod. Rexel: PHPL1884 Cod. Produttore: PL1884 Cod. EAN: 8711500706690
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te