Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDS11840
Cod. Produttore
DS11840
Cod. EAN
4050300010618

Informazioni di prodotto

OSRAM DULUX® S / Lampada fluorescente compatta, senza alimentatore integrato: G23, 11 W, LUMILUX Cool White, 4000 K

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Indice di resa cromatica Ra: ≥ 80
  • Lampada corta e compatta a un tubo (attacco a innesto)
  • Monoattacco a innesto a due pin G23

Vantaggi prodotto
  • Estremamente economica
  • Buona qualità della luce
  • Profilo estremamente basso
  • Lunga vita utile
  • Manutenzione migliorata

Aree applicative
  • Ideale per un'illuminazione e una decorazione creative ed efficienti in termini di costi
  • Uffici, edifici pubblici
  • Negozi
  • Supermercati e grandi magazzini
  • Hotel, ristoranti

Apparecchiatura / Accessori
  • Adatto per funzionamento con alimentatore convenzionale

potenza della lampada

11,00 W

attacco lampada

G23

temperatura del colore

4000 K

flusso luminoso

900 lm

base

G23 (2-pins)

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

colore della luce

840

colore

Bianco

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

15 kWh

durata di vita nominale media

10000 h

Produttore

OSRAM DULUX S G23 11 W 4000 K

(pz.)