Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
Descrizione del prodotto
Caratteristiche tecniche
potenza della lampada
11,00 W
attacco lampada
G23
temperatura del colore
3000 K
flusso luminoso
900 lm
base
G23 (2-pins)
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
colore della luce secondo EN 12464-1
caldo <3300 K
colore della luce
830
colore
Bianco
classe di efficienza energetica
A
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
15 kWh
durata di vita nominale media
10000 h
LEDVANCE
Cod. Rexel: OSVCA60840CG9 Cod. Produttore: VCA60840CG9 Cod. EAN: 4058075288645
Cod. Rexel: OSL18840 Cod. Produttore: L18840 Cod. EAN: 4050300517797
Cod. Rexel: OSVCA100840SG6 Cod. Produttore: VCA100840SG6 Cod. EAN: 4052899973428
Cod. Rexel: OSVCA100827SG6 Cod. Produttore: VCA100827SG6 Cod. EAN: 4052899971097
Cod. Rexel: OSVCA75827CG9 Cod. Produttore: VCA75827CG9 Cod. EAN: 4058075288669
Cod. Rexel: OSVCA75827SG6 Cod. Produttore: VCA75827SG6 Cod. EAN: 4052899971028
Lampade Fluorescenti compatte
Cod. Rexel: OSDL18840 Cod. Produttore: DL18840 Cod. EAN: 4050300010724
Cod. Rexel: PHELITETC35930 Cod. Produttore: ELITETC35930 Cod. EAN: 8727900911497
Cod. Rexel: PHELITET70930 Cod. Produttore: ELITET70930 Cod. EAN: 8727900911411
Cod. Rexel: PHELITET35930 Cod. Produttore: ELITET35930 Cod. EAN: 8727900911374
Cod. Rexel: PH6024 Cod. Produttore: 6024 Cod. EAN: 8711500090188
Cod. Rexel: PHPLC2684 Cod. Produttore: PLC2684 Cod. EAN: 8711500621009
Produttore
OSRAM DULUX S G23 11 W 3000 K
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Chiedi ai nostri tecnici
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te
nella nuova piattaforma digitale facile, veloce e intuitiva
Iscriviti o accedi al tuo profilo