BENVENUTI NEL NUOVO SITO DI REXEL!

Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDL24830
Cod. Produttore
DL24830
Cod. EAN
4050300010762

Informazioni di prodotto

OSRAM OSRAM DULUX® L LUMILUX® / Lampada fluorescente compatta, senza alimentatore integrato: 2G11, 24 W, LUMILUX Warm White, 3000 K

Documentazione tecnica

Lampade fluorescenti compatte non integrate, versione a 4 pin con attacco 2G11 per funzionamento con ECG/CCG. Caratteristiche prodotto: Lampada corta e compatta a due tubi (attacco a innesto). Monoattacco a innesto a quattro pin 2G11. Dimmerabile (1…100 % con QUICKTRONIC® QTi DALI/DIM). Indice di resa cromatica Ra: ≥ 80. Durata media: 20.000 ore (con QUICKTRONIC®). Funzionamento a batteria, a energia solare e in CC con alimentatore elettronico adatto. Disponibile anche nel colore blu. Vantaggi prodotto: Molto economica. Eccellente flusso luminoso. Eccellente efficienza luminosa. Lunga vita utile. Garanzia OSRAM System+ in combinazione con gli alimentatori elettronici OSRAM QUICKTRONIC®. Lunga meno della metà delle lampade fluorescenti lineari. Manutenzione migliorata. Aree applicative: Uffici, edifici pubblici. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel, ristoranti. Industria. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per alimentatori e starter standard.

potenza della lampada

24,00 W

attacco lampada

2G11

temperatura del colore

3000 K

flusso luminoso

1800 lm

base

2G11 (4-pins)

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

colore della luce

830

colore

Bianco

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

27 kWh

durata di vita nominale media

20000 h