BENVENUTI NEL NUOVO SITO DI REXEL!

Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDDE13840
Cod. Produttore
DDE13840
Cod. EAN
4050300017594

Informazioni di prodotto

OSRAM OSRAM DULUX® D/E / Lampada fluorescente compatta, senza alimentatore integrato: G24q-1, 13 W, LUMILUX Cool White, 4000 K

Documentazione tecnica

Lampade fluorescenti compatte non integrate, 2tubi, versione a 4 pin per funzionamento con ECG/CCG. Caratteristiche prodotto: Durata media: 20.000 ore (con QUICKTRONIC®). Indice di resa cromatica Ra: ≥ 80. Dimmerabile (3…100 %). Lampada corta e compatta a due tubi (attacco a innesto). Monoattacco a innesto a quattro pin G24q. Funzionamento a batteria, a energia solare e in CC con alimentatore elettronico adatto. Vantaggi prodotto: Estremamente economica. Buona qualità della luce. Eccellente flusso luminoso. Lunga vita utile. Manutenzione migliorata. Garanzia OSRAM System+ in combinazione con gli alimentatori elettronici OSRAM QUICKTRONIC®. Aree applicative: Uffici, edifici pubblici. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel, ristoranti. Industria. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatore elettronico.

potenza della lampada

13,00 W

attacco lampada

G24q1

temperatura del colore

4000 K

flusso luminoso

900 lm

base

G24q-1

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

colore della luce

840

colore

Bianco

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

15 kWh

durata di vita nominale media

20000 h