Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari modulari / Interruttori Orari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD122100240000
Cod. Produttore
122100240000
Cod. EAN
8012823235646

Informazioni di prodotto

OROLOGIO DIGIT. SETTIMANALE 36MM 1CO 1MIN

Documentazione tecnica

Interruttore orario Finder cod: 122100240000 appartente alla SERIE 12
Descrizione della serie: Giornaliero Settimanale Funzione "Astro" Versione meccanica e elettronica 1 o 2 contatti Montaggio su barra 35 mm

Produttore

Interruttore orario AC (50/60 Hz)/DC 24 V