Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFL356BA
Cod. Produttore
FL356BA
Cod. EAN
3250610675014

Informazioni di prodotto

Quadro in poliestere doppio a pavimento H1750 L850 P300 orion plus

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Quadro a pavimento orion plus senza porta, altezza 1750 mm, larghezza 850 mm e profondità 300 mm con doppio scomparto (alto 750 / basso 750). Realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, colore grigio RAL 7035, garantisce robustezza e resistenza agli agenti esterni. Grado di protezione IP66, corrente nominale 250 A, corto circuito 25 kA, tensione 400 V (isolamento 690 V). Conforme alla norma CEI EN 62208, ideale per applicazioni industriali.

tipo di montaggio

Montaggio a pavimento

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

850 mm

altezza

1750 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

300 mm

numero di file

10

tipo di copertura

Porta

possibilità di applicazione

profondità interna

235 mm

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

37

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

370

grado di protezione (IP)

IP65

con serratura

corrente nominale (In)

250 A

spessore materiale scatola

3 mm

spessore materiale porta/coperchio

3 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

ORION PLUS

Produttore

Quadro a pavimento doppio poliestere rinforzato IP66 1750x850x300 mm uso industriale