Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42034800
Cod. Produttore
42034800
Cod. EAN
8012952057775

Informazioni di prodotto

ONDA 3 1297 JM-TS 150 CNR-L BIANCO
Descrizione del produttore: Interruttore ONDA 3 modello 1297 JM-TS 150 CNR-L di colore bianco, progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza all’usura. Ideale per l’installazione in ambienti residenziali e commerciali, combina funzionalità e design sobrio per integrarsi facilmente in qualsiasi contesto. Questo dispositivo elettrico è pensato per offrire prestazioni efficienti e un controllo preciso dei circuiti, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4200 K 4200 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP65

classe di protezione

II

con corpo luminoso