Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSNAVE70E
Cod. Produttore
NAVE70E
Cod. EAN
4050300015767

Informazioni di prodotto

VIALOX® NAV®-E 70 W/E E27

Documentazione tecnica

Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi aperti e chiusi. Caratteristiche prodotto: Durata: 3 anni (ca. 11 ore/giorno). Vantaggi prodotto: Elevata efficienza luminosa. Aree applicative: Strade. Illuminazione per esterni. Impianti industriali. Adatto per l'uso in apparecchi aperti e chiusi. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

potenza della lampada

70,00 W

tensione nominale

90 V

attacco lampada

E27

temperatura del colore

2000 K

flusso luminoso

5900 lm

base

E27

grado di resa del colore

20-39 (classe 4)

efficienza luminosa della lampada

84 lm/W

apparecchio di accensione esterno necessario

alimentatore esterno necessario

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

77 kWh

durata di vita nominale media

24000 h

Serie

VIALOX___NAV___E

Produttore

VIALOX NAV-E E27 70 W 2000 K

(pz.)