Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA410230
Cod. Produttore
410230
Cod. EAN
8015450135778

Informazioni di prodotto

  • Ampere: 16 A
  • Codifica ELECTROCOD: 01.6.2
  • Colore: Bianco
  • Confezione singola: Sacchetto
  • Descrizione breve: Mult.senza cavo 6P40 BI
  • Descrizione estesa: Multipresa FIDO senza cavo 6 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Multipresa FIDO senza cavo 6 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A

    Produttore

    Multipresa senza cavo 6P40 BI