Hai la partita IVA?

Attiva il tuo profilo e
scopri il prezzo a te dedicato

Cod. DKC017103607 - DKC

MSP/3160 MORSETTIERA B.T.

Sei in: Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

DKC
EAN: 8054684000407
Codice Produttore: 017103607
Materiali Base isolante stampata in resina poliammidica (PA6-6) incolore con feritoie per aereazione e separatori in corpo unico. Morsetti stampati in ottone UNI EN 12165. Ponticelli di sezionamento in rame elettrolitico UNI EN 13599 nichelati. Viti dei ponticelli con rondelle antiperdenti in acciaio inox AISI 304. Caratteristiche Morsetti con cava per serraggio conduttore mediante grano a vite con piastrina girevole. Distanziatori atermici tra base e morsetti per limitare la trasmissione di calore. Morsettiera a 3 vie per polo di cui due sezionabili. Grado di protezione IP 00 secondo CEI EN 60529.

alert prodotto

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

DKC altri prodotti

Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri altri prodotti